Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker auf Rolle Motiv Homemade rund 38mm 3 Motive bunt 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sticker auf Rolle Motiv Homemade rund 38mm 3 Motive bunt 50 Stück
Sticker auf Rolle Motiv Homemade rund 38mm 3 Motive bunt 50 Stück
Sticker auf Rolle Motiv Homemade rund 38mm 3 Motive bunt 50 Stück
Sticker auf Rolle Motiv Homemade rund 38mm 3 Motive bunt 50 Stück
Sticker auf Rolle Motiv Homemade rund 38mm 3 Motive bunt 50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#AVER56819
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     56819
EAN/GTIN:
     4004182568194
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
  • Sticker auf Rolle
  • Sonderform: rund 38 mm
  • Anzahl der Motive: 3 Stück
  • Werkstoff: Papier
  • mit Wasser ablösbar
  • Größe Trägerblatt (B x H): 40 x 2000 mm
  • Motiv Homemade, beschriftbar, auf Rolle im praktischen Spenderkarton
  • Farbe: bunt Anzahl der Etiketten je Packung: 50 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl der Motive:
3
Anzahl Etiketten je Packung:
50
Besonderheiten:
Motiv Homemade, beschriftbar, auf Rolle im praktischen Spenderkarton
Blattformat:
endlos
Breite des Blattes:
40 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Etikettendurchmesser:
38 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
bunt
Haftklebung:
permanent
Höhe des Blattes:
40 mm
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
mit Wasser ablösbar:
ja
Motiv:
Homage
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, schmucketiketten rolle, schmucketiketten, z-design sticker, Beschriftungsetiketten, Dekoretikett, Etikett, Motivetikett, Poesieetikett, Schmucketikett
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,99*
€ 5,61*
1
€ 4,75*
ab € 3,77*
€ 6,00*
Lager 467
29
1
€ 5,87*
ab € 3,76*
€ 6,02*
1
€ 5,50*
ab € 3,27*
€ 6,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
1 Stück enthält 50 Etiketten (ab € 0,0752* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.