| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-56819 Herst.-Nr.: 56819 EAN/GTIN: 4004182568194 |
| |
|
| | |
| Sticker auf Rolle. Anwendung: Beschriften. Format: Ø 38 mm. Klebstoff: ablösbar. Farbe: bunt. Material: Papier. Nachhaltigkeit: FSC®, Made in Germany. Größe: Rolle. Blatt / Packung: 1. Inhalt gesamt: 50 Etiketten Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Sticker auf Rolle | Sonderform: | rund 38 mm | Beschreibung der Besonderheiten: | Motiv Homemade, beschriftbar, auf Rolle im praktischen Spenderkarton | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Höhe des Blattes: | 40 | Herstellerartikelnummer: | 56819 | Farbe: | bunt | Breite des Blattes: | 40 | Anzahl der Motive: | 3 | Produkttypbezeichnung: | Haushaltsetiketten | Werkstoff: | Papier | mit Wasser ablösbar: | Ja | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182568194 | Produkt-Typbezeichnung: | Haushaltsetiketten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |