Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 Kunststoff 10-teilig blanko transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Register A4 Kunststoff 10-teilig blanko transparent
Register A4 Kunststoff 10-teilig blanko transparent
Artikel-Nr.:
     467-#AVER5113081
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     5113081
EAN/GTIN:
     3148240080479
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
  • Register Etiketten
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Flächenmaße des Papiers: 280 g/qm
  • Lochung: Euro
  • Transparente Etiketten für 10 teiliges Register
  • Ausführung der Tabe: 10-teilig
  • Farbe: transparent
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Anzahl der Blätter: 10 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Transparente Etiketten für 10 teiliges Register
Blattanzahl:
10 Blatt
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.234 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
A4
Höhe:
297 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Kunststoff
Papiergewicht:
280 g/qm
Taben:
blanko
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 5,40*
€ 8,46*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,75*
€ 8,90*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
05111081
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.