Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten 88,9x48,4 mm 3000 Etiketten weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten 88,9x48,4 mm 3000 Etiketten weiß
Universal-Etiketten 88,9x48,4 mm 3000 Etiketten weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVER5103
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     5103
EAN/GTIN:
     4004182051030
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
  • Nutzen Sie die Endlosetiketten von Avery Zweckform
  • Geeignet für Matrixdrucker
  • Die Computeretiketten garantieren einen einwandfreien Druckerdurchlauf und weisen hervorragende Rückfalteigenschaften auf
  • Die Aufkleber sind chlorfrei gebleicht und sind mit lösemittelfreiem Klebstoff versehen
  • Die Endlosetiketten sind in diversen Formaten erhältlich, wie z.B. in 88,9x48,4 mm.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Matrix (Nadeldrucker)
Anzahl der Bahnen:
1
Anzahl Etiketten je Packung:
3000
Blattformat:
endlos
Breite:
88,9 mm
Etikettenbreite:
88.9 mm
Etikettenhöhe:
48.4 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
3000 Etiketten
Perforation:
nein
runde Ecken:
ja
Weitere Suchbegriffe: Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, computeretiketten 1bahnig weiss, computeretiketten 1bahnig, avery zweckform computeretikett, 5103, avery, bedrucken, brother, computeretiketten, drucken, dymo, endlos, endlosetiketten, etikett, etiketten, label, matrixdrucker, zweckform
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 32,15*
€ 43,32*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 32,43*
€ 43,59*
Lager 467
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 34,13*
€ 45,62*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 38,20*
€ 53,05*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 39,80*
€ 54,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
1 Stück enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,01138* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.