Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ZWE5103 Herst.-Nr.: 5103 EAN/GTIN: 4004182051030 |
| | |
|
| | |
| Die weißen, permanent haftenden Endlos-Etiketten 5103 für Matrixdrucker im Format 88,9 x 48,4 mm eignen sich z.B. zur Kennzeichnung von Waren. Die Computeretiketten garantieren einen einwandfreien Druckerdurchlauf und weisen hervorragende Rückfalteigenschaften auf, außerdem sind die Endlos-Aufkleber chlorfrei gebleicht und mit lösemittelfreiem Klebstoff versehen. Die Endlosetiketten sind in diversen Formaten erhältlich. Weitere Informationen: | | Format: | 88,9 x 48,4 mm | Anreißer (Online): | Computer-Etiketten, 88,9 x 48,4 mm, Matrix- (Nadeldrucker), weiß, 1-bahnig1-bahnig, 3.000 Stück | Aufzählung (Online): | Einzelformat: 88,9 x 48,4 mm Inhalt: 3.000 Etiketten / 1 Pack Druckertyp: Matrix (Nadeldrucker) Hafteigenschaft: permanent Farbe: weiß Material: Papier Produkteigenschaft: 1-bahnig Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken Format: endlos Nachhaltigkeit: PVC-Frei, chlorfrei gebleicht, Made in Germany | Kurzbeschreibung (Online): | Computeretiketten endlos, 88,9 x 48,4 mm, weiß, 3.000 Etiketten, 1-bahnig, permanent, Matrix- (Nadel-) drucker | Langbeschreibung (Online): | Die weißen, permanent haftenden Endlos-Etiketten 5103 für Matrixdrucker im Format 88,9 x 48,4 mm eignen sich z.B. zur Kennzeichnung von Waren. Die Computeretiketten garantieren einen einwandfreien Druckerdurchlauf und weisen hervorragende Rückfalteigenschaften auf, außerdem sind die Endlos-Aufkleber chlorfrei gebleicht und mit lösemittelfreiem Klebstoff versehen. Die Endlosetiketten sind in diversen Formaten erhältlich. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, computeretiketten 1bahnig weiss, computeretiketten 1bahnig, avery zweckform computeretikett, Computeretiketten, Computer-Etiketten, EDVetiketten, EDV-Etiketten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 32,15* | € 43,32* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 32,43* | € 43,59* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 34,13* | € 45,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 38,20* | € 53,05* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 39,80* | € 54,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,01327* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|