Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten 88,9x23 mm 6000 Etiketten weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten 88,9x23 mm 6000 Etiketten weiß
Universal-Etiketten 88,9x23 mm 6000 Etiketten weiß
Artikel-Nr.:
     467-#AVER5101
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     5101
EAN/GTIN:
     4004182051016
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
  • Nutzen Sie die Endlosetiketten von Avery Zweckform
  • Geeignet für Matrixdrucker
  • Die Computeretiketten garantieren einen einwandfreien Druckerdurchlauf und weisen hervorragende Rückfalteigenschaften auf
  • Die Aufkleber sind chlorfrei gebleicht und sind mit lösemittelfreiem Klebstoff versehen
  • Die Endlosetiketten sind in diversen Formaten erhältlich, wie z.B. in 88,9x23 mm.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Matrix (Nadeldrucker)
Anzahl der Bahnen:
1
Anzahl Etiketten je Packung:
6000
Blattformat:
endlos
Breite:
88,9 mm
Etikettenbreite:
88.9 mm
Etikettenhöhe:
23 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
6000 Etiketten
Perforation:
nein
runde Ecken:
ja
Weitere Suchbegriffe: Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, zweckform computeretiketten 1-bahnig, computeretiketten 1bahnig, avery zweckform computeretikett, 5101, avery, bedrucken, brother, computeretiketten, drucken, dymo, endlos, endlosetiketten, etikett, etiketten, label, matrixdrucker, zweckform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 44,63*
€ 59,62*
Lager 467
50
€ 5,87*
ab € 44,85*
€ 59,89*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 54,92*
€ 72,52*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 57,53*
€ 89,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,89*
€ 71,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,32*
€ 70,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,34*
€ 67,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,85*
€ 62,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,11*
€ 58,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 49,10*
€ 58,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,85*
€ 53,37
pro Packung
1 Packung enthält 6.000 Etiketten (ab € 0,00748* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.