Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Etiketten, 88,9 x 23 mm, 1 Pack/6.000 Etiketten, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Computer-Etiketten, 88,9 x 23 mm, 1 Pack/6.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 88,9 x 23 mm, 1 Pack/6.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 88,9 x 23 mm, 1 Pack/6.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 88,9 x 23 mm, 1 Pack/6.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 88,9 x 23 mm, 1 Pack/6.000 Etiketten, weiß
Computer-Etiketten, 88,9 x 23 mm, 1 Pack/6.000 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     C1101-5101
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     5101
EAN/GTIN:
     4004182051016
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Computeretikett
EDV-Etikett
Computer-Etiketten. Anwendung: Beschriften, Kennzeichnen, Universell einsetzbar. Format: 88,9 x 23 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Matrix (Nadeldrucker). Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: endlos. Blatt / Packung: 1. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 6.000 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Bahnen:
1
wieder ablösbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Computer-Etikett
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Produktverwendung:
rationalisierten Schriftverkehr
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
endlos
Herstellerartikelnummer:
5101
Führungslochrand vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Nadeldrucker
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
Höhe:
23
Breite des Trägerpapiers:
128
Perforation zum Trennen vorhanden:
Nein
Breite:
88,9
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
GTIN:
4004182051016
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
endlos
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6.000 Etiketten (ab € 0,00746* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,73*
€ 71,08
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,83*
€ 70,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,11*
€ 66,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,26*
€ 63,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,94*
€ 58,24
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,93*
€ 58,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,71*
€ 53,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.