Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER3430 Herst.-Nr.: 3430 EAN/GTIN: 4004182034309 |
| |
|
| | |
| - Frankier Etikett
- Werkstoff: Papier
- perfekt haftend auf, Briefen, Päckchen,
- Verwendung für Maschinentyp: Geeignet für Neopost Frankiermaschinen
- Ausführung des Etikettenträgers: mit Abziehlasche
- Größe (B x H): 194 x 39 mm
- Farbe: weiß
- Anzahl der Etiketten je Packung: 1000 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 194 mm | Bruttogewicht: | 1.28 kg | Etikettenbreite: | 194 mm | Etikettenhöhe: | 39 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 1000 Etiketten | Verwendung für: | Geeignet für Neopost Frankiermaschinen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, Endlos, Endlos-Frankieretikett, EndlosFrankieretikett, Etikett, etiketten, frankier, frankier-etiketten, Freistempler, Freistempler-Etikett, FreistemplerEtikett, Rollen, Rollen-Frankieretikett, RollenFrankieretikett |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 29,00* | € 38,35* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 29,26* | € 38,61* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,48* | € 43,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,03* | € 53,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02926* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|