Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3430 Herst.-Nr.: 3430 EAN/GTIN: 4004182034309 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Frankieretiketten 194x39 mm, 1000 Etiketten, für z.B. Neopost - Etiketten sofort wischfest durch saugfähiges Spezialpapier
- Für eine schnelle und rationelle Abwicklung Ihres Schriftverkehrs
- Adressetiketten posttechnisch zugelassen
- Frankierstreifen zum indirekten Freistempeln von Päckchen und dickeren Briefsendungen
- Frankieretiketten geeignet für Neopost Frankiermaschinen
Die weißen Frankier-Etiketten 3430 (194x39mm) eignen sich unter anderem für Frankiermaschinen von Neopost(IJ-65 bis IJ-110, IS-5000 - IS-6000). Eine Packung enhält 1000 Frankierstreifen mit Abziehlasche pro Packung. Sie können sich auf einen absolut staufreien Durchlauf mit einem klaren und sofort wischfestem Druckbild dank saugfähigem Spezialpapier verlassen. Gestalten und drucken Sie Ihre Fankier-Etiketten schnell und einfach mit Frankiermaschinen. Ideal zum indirekten Freistempeln von dickeren Briefen, Päckchen und Paketen. Für zusätzliche Werbeklischees geeignet. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 Etiketten | Ausführung: | für z.B. Neopost | Format: | 194 x 39 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frankier-Etikett, Frankieretikett, Frankieretiketten, Frankierstreifen, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, adress-etiketten avery, adress etiketten, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, aufkleber selbst gestalten, zweckform etiketten, etikette, klebeetiketten, labels, briefkuvert beschriften, frankieretiketten, frankierstreifen, zweckform, a |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 28,19* | € 37,63* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 28,31* | € 37,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 31,63* | € 43,41* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,24* | € 53,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02819* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|