Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungspunkte violett DM 8mm VE=416 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungspunkte violett DM 8mm VE=416 Etiketten
Markierungspunkte violett DM 8mm VE=416 Etiketten
Markierungspunkte violett DM 8mm VE=416 Etiketten
Artikel-Nr.:
     467-#AVER3112
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3112
EAN/GTIN:
     4004182040249
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
  • Markierungspunkte
  • 8 mm
  • violett
  • 416 Etiketten
  • Ideal zum Kennzeichnen, Beschriften, Markieren und Hinweisen
  • Schaffen blitzschnell Ordnung und Übersicht auf Ordnern, Akten, Unterlagen, Karteikarten etc.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Markieren, Kennzeichnen
Anzahl Etiketten je Blatt:
104
Anzahl Etiketten je Packung:
416
Breite des Blattes:
76 mm
Bruttogewicht:
0.0080 kg
Etikettendurchmesser:
8 mm
Farbe:
violett
Haftklebung:
permanent
Höhe des Blattes:
120 mm
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
416 Etiketten
witterungsbeständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, markierungs-punkte lila 8mm, etiketten rund avery, etiketten rund, 3112, aufkleber, bunte, etiketten, farbige, klebepunkte, markierungspunkte, rund, runde
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
50
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,85*
€ 1,31*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,85*
€ 1,47*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,88*
€ 1,50*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,94*
€ 1,65*
1 Tag
18
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.