Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#AVER2575 Herst.-Nr.: 2575 EAN/GTIN: 4004182025758 |
| |
|
| | |
| - Nutzen Sie das Kopierpapier von Avery Zweckform für den täglichen Gebrauch im Büro und zu Hause
- Das Druckerpapier bietet eine hochwertige Papierqualität für einen reibungslosen Druckerdurchlauf und zuverlässig gute Druckergebnisse
- Das Kopierpapier mit einer Grammatur von 80 g/qm eignet sich ideal für den Druck von z.B. E-Mailkorrespondenzen auf allen gängigen Druckertypen
- Kopien von Gesprächsnotizen, Protokolle und Dokumenten sind schnell erstellt.
Weitere Informationen: | | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 500 Blatt | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | EU Ecolabel | Zertifikat: | EU-Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier 80g weiß a4, druckerpapier, druckerpapier a4, 2575, a4, avery, drucker, kopier, kopierpapier, papier, zweckform |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,47* | € 6,47* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,58* | € 6,60* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,62* | € 7,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01316* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 33,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|