Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotopapier Laser Premium A4 200g/qm hochglänzend beidseitig VE=200 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotopapier Laser Premium A4 200g/qm hochglänzend beidseitig VE=200 Blatt
Fotopapier Laser Premium A4 200g/qm hochglänzend beidseitig VE=200 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVER1398-200
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1398-200
EAN/GTIN:
     4004182410325
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • Für den anspruchsvollen Druck
  • Ideal für Flyer, Broschüren und Dokumente mit Bildanteil
  • Innovative Spezialbeschichtung für sehr gute Tonerhaftung
  • Beidseitig glänzende Oberfläche für leuchtende Farben und starke Kontraste
  • Extra kräftige Papierqualität für besonders hochwertige Ausdrucke
  • Hohe Hitzebeständigkeit für reibungslosen Druckerdurchlauf.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Blatt
Papiergewicht:
200 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 17,16*
€ 24,84*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,66*
€ 25,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,20*
€ 38,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,57*
€ 30,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,58*
€ 29,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,80*
€ 28,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,60*
€ 26,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,82*
€ 25,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,81*
€ 25,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,66*
€ 21,02
pro Packung
1 Packung enthält 200 Blätter (ab € 0,0883* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1298
ab € 9,90*
Ähnlich
Avery
2798
ab € 10,23*
Ähnlich
Avery
2498
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.