Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-1398 Herst.-Nr.: 1398-200 EAN/GTIN: 4004182410325 |
| |
|
| | |
| Farblaserpapier Zweckform 1398-200 A4, 200 g/m², weiß, Pack 200 Blatt - Avery Zweckform Premium Colour Laser Papier 1398-200 für professionelle Ausdrucke mit einem hohen Fotoanteil. Ideal zum Druck hochwertiger Dokumente wie Prospekte. Format: DIN A4, Farbe: weiß, Oberfläche: hochglänzend (beidseitig), Grammatur: 200 g/m², geeignet für Druckertyp: Farblaser, Laser s/w und Kopierer, Umweltaspekt: chlorfrei gebleicht und FSC-zertifiziert, Ausführung/Eigenschaften: beidseitige High-Tech-Beschichtung für perfekte Tonerhaftung, hohe Hitzebeständigkeit für reibungslosen Druckerdurchlauf. Inhalt: 200 Blatt. Gestalten Sie Ihr Laserpapier jetzt einfach, kreativ und kostenlos. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, zweckform laserpapier a4 200g, fotopapier beidseitig, beidseitiges fotopapier a4, papier, fotopapier, din a4 papier, bilder ausdrucken, foto druck, fotopapier a4, fotopapier für laserdrucker, papiere, fotopapier laserdrucker, din a 4 papier, a4 papier, papier a4, laserdrucker papier, papier laserdrucker, laserpapier, laser papier, farblaser fotopapier, fotopapier farblaser, papier laser, colour laser papier, farblaser papier, avery, avery zweckform, zweckform, 1398-200 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 16,88* | € 24,15* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 17,08* | € 24,45* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 17,61* | € 25,25* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,01* | € 34,77* | | | | Lager 3636 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,16* | € 38,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Blätter (ab € 0,0908* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|