Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesprächsnotizen A5 RC VE=50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesprächsnotizen A5 RC VE=50 Blatt
Gesprächsnotizen A5 RC VE=50 Blatt
Gesprächsnotizen A5 RC VE=50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVER1210
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1210
EAN/GTIN:
     4004182012109
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
  • Gesprächsnotiz 149x210x5 mm
  • DIN A5 Bogen
  • 50 Blatt
  • Nützlich zur Gesprächsvorbereitung, als Bestätigung, Gedankenstütze, Protokoll etc. Einfache, praxisgerechte Gestaltung Abreißblock
  • zum rückstandsfreien Ablösen der Blätter
  • Recycling-Qualität
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
148 mm
Formulartyp:
Gesprächsnotiz
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
selbstdurchschreibend:
nein
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Vorteile Blauer Engel:
Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Info-Formular, Infoformular, Additionsrollen, Bonrollen, Kassen-Rollen, Kassenrollen, chronoplan besprechungsnotiz a5, besprechungsnotiz, besprechungsnotiz a5, 1210, avery, gesprächsnotiz, gesprächsnotizen, vorlage, zweckform
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 1,83*
Lager 467
50
10
€ 5,87*
ab € 1,36*
€ 2,03*
1
€ 4,75*
ab € 1,20*
€ 2,20*
2 Tage
110
1
€ 5,95*
ab € 1,21*
€ 2,22*
2 Tage
244
1
€ 2,90*
ab € 1,26*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.