Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ARISAR7092 Herst.-Nr.: AR7092 EAN/GTIN: 9003182070923 |
| |
|
| | |
| - Winkelzeichner für Zeichenplatte
- Ausführung der Winkelverstellbarkeit: 15 Grad Rastmechanismus
- Werkstoff: Kunststoff
- Freilaufschaltung und Schraffurhilfe
- Farbe: transparent
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Aristo | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnell, Schnell-Zeichenplatte, SchnellZeichenplatte, technisches, Zeichenartikel, Zeichenplatte, Zeichentechnik, Zeichnen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,90* | € 15,76* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,10* | € 16,05* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 11,67* | € 16,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|