Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkoffer Studio Case A4 Zeichenplatten Kunststoff beige/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transportkoffer Studio Case A4 Zeichenplatten Kunststoff beige/grau
Transportkoffer Studio Case A4 Zeichenplatten Kunststoff beige/grau
Artikel-Nr.:
     467-#ARISAR7074
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7074
EAN/GTIN:
     9003182070749
Suchbegriffe:
Tragetasche Zeichenbrett
Zeichenplattentasche
Zeichentasche
aristo zeichenplattentasche a4
  • Transportkoffer Studio Case A4
  • Verwendung für Produkt: Artisto Zeichenplatten
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Griff vorhanden
  • praktisch und unverwüstlich
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Farbe: beige/grau
Weitere Informationen:
Farbe:
beige/grau
Farbname:
beige/grau
für Format:
A4
Marke:
Aristo
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: tragetasche zeichenbrett, zeichenplattentasche a4, Schnell, Schnell-Zeichenplatte, SchnellZeichenplatte, technisches, Zeichenartikel, Zeichenplatte, Zeichentechnik, Zeichnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 11,58*
€ 16,75*
Lager 467
69
€ 5,87*
ab € 12,57*
€ 18,07*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.