| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ARISAR22432 Herst.-Nr.: AR22432 EAN/GTIN: 9003182224326 |
| |
|
| | |
| - Zeichendreieck 45 Grad GEOContrast
- Werkstoff: Kunststoff
- geltransparentes Kunststoffmaterial wirkt kontrasterhöhend und hebt Bleistiftlinien hervor, mit Tuschekante und 1-mm Teilung
- Länge der Hypotenuse: 300 mm
- Farbe: transparent gelb
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Farbname: | gelbtransparent | längste Seite: | 300 mm | Marke: | Aristo | Material: | Kunststoff | Messlänge: | 30 cm | Tuschekante: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 13,4973* | € 19,5873* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 18,46* | € 26,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,846* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|