| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ARISAR1767 Herst.-Nr.: AR1767 EAN/GTIN: 9003182017676 |
| |
|
| | |
| - Schutzhülle Geosaver
- schutz für all jene, die sorgfältig mit ihrem Markenprodukt und Werkzeug umgehen wollen, schützt das Geo- und TZ-Dreieck vor ungewolltem Bruch, mit Ordnerlochleiste, Hypotenuse 25 cm, geeignet für Geo- und TZ-Dreiecke 1650/4 und 1555/4
- Material: aus zähem, schlagfesten 1,2 mm starkem Kunststoff (Polypropylen) verschweißt
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Marke: | Aristo | Material: | PP (Polypropylen) | Messlänge: | 25 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 45,6883* | € 61,6483* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 52,66* | € 74,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,266* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|