Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Pioneer weiß 2x gelocht 80g/qm A4 VE=500 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier Pioneer weiß 2x gelocht 80g/qm A4 VE=500 Blatt
Kopierpapier Pioneer weiß 2x gelocht 80g/qm A4 VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ANTA483387
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     483387
EAN/GTIN:
     5602007398194
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Pioneer weiß
  • 2 x gelocht
  • holzfrei ECF
  • 80g/m2
  • 210mm x 297mm
  • A4
  • Laufrichtung Schmalbahn
  • Paket zu 500 Bogen/Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
holzfrei ECF
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Lochung:
2-fach
Marke:
Pioneer
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weißegrad:
171 CIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 125 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,03946* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 21,02*
€ 25,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.