Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Image Impact weiß 160g/qm A3 VE=250 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier Image Impact weiß 160g/qm A3 VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ANTA461414
Hersteller:
     Image
Herst.-Nr.:
     461414
EAN/GTIN:
     3597320107641
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Image Impact
  • weiß
  • holzfrei ECF
  • 160g/m2
  • 420mm x 297mm
  • A3
  • Laufrichtung Breitbahn
  • Paket zu 250 Bogen/Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
holzfrei ECF
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Höhe:
420 mm
Marke:
Image
Material:
Papier
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Weißegrad:
168 CIE
Zertifikat:
FSC Mix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,12096* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 41,21*
€ 49,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,10*
€ 48,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,70*
€ 44,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,05*
€ 39,33
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 32,06*
€ 38,15
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 30,24*
€ 35,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.