Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizen info-notes 75x75mm sortiert VE=16 Stück im Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Haftnotizen info-notes 75x75mm sortiert VE=16 Stück im Karton
Haftnotizen info-notes 75x75mm sortiert VE=16 Stück im Karton
Artikel-Nr.:
     467-#AMC_565488TW7
Hersteller:
     GlobalNotes
Herst.-Nr.:
     5654-88tw7
EAN/GTIN:
     4044355791455
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Haftnotizen aus 100% Recycling-Papier.
  • Weniger Verpackung, da keine Folien pro Block und 100% recycelbare Verpackung.
  • 16 Blöcke mit 100 Blatt.
  • Zertifziert mit dem blauen Engel.
  • Blöcke farblich sortiert in den Farben_ orange, grün, rot, lila
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
100 Blatt
Blattform:
eckig
Blattformat:
75x75mm
Breite:
75 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
sortiert
Länge:
75 mm
Marke:
AMC
Material:
Papier
Packungsinhalt:
16x100 Blatt
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Vergabegrundlage Blauer Engel:
RAL-UZ 14
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, haftnotiz global notes, haftnotiz, haftnotiz blauer engel, Hafti, Haftnotizzettel, Info, Info-Notes, InfoNotes, Nature, Nature-Notes, NatureNotes, Notes, Notizpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,95*
ab € 6,40*
€ 10,46*
Lager 467
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,70*
€ 12,40*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,39*
€ 16,26*
9 Tage
11
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,66*
€ 23,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 0,48125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.