Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte eckig 1200x300x13/53mm 36W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte eckig 1200x300x13/53mm 36W weiß
LED-Deckenleuchte eckig 1200x300x13/53mm 36W weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO9232
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9232
EAN/GTIN:
     4007735092320
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
  • LED Aufbauleuchte zur Montage an Decke oder Wand.
  • Gehäuse und Aufhängung aus Metall in der Farbe Weiß.
  • Eckige Form.
  • Größe: 1200 x 300 x 13/50mm
  • 192 LEDs
  • 3600lm
  • 4000K
  • 36 W
  • (B/T/H) 1195/295/9/50 mm
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
7.3000 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
53 mm
Lampenleistung:
36 W
Lampentyp:
LED
Länge:
1200 mm
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Leuchtmittel enthalten:
ja
Lichtfarbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
304 lx
Lichtstrom:
2800 lm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Nennlebensdauer:
10000 h
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, Bürolampe, Büroleuchte, Deckenlampe, Deckenleuchte, LED, LED-Leuchte, LEDLeuchte, Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.