Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte eckig 225x225xx35mm 18W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte eckig 225x225xx35mm 18W weiß
LED-Deckenleuchte eckig 225x225xx35mm 18W weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO9229
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9229
EAN/GTIN:
     4007735092290
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
  • LED Aufbauleuchte zur Montage an Decke oder Wand.
  • Gehäuse und Aufhängung aus Metall in der Farbe Weiß.
  • Eckige Form.
  • Größe: 225 x 225 x 35 mm
  • 90 LEDs
  • 1450-1500lm
  • 4000K
  • 18 W
  • (B/T/H) 225/225/35 mm
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Breite:
225 mm
Bruttogewicht:
1.0890 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
35 mm
Lampenleistung:
18 W
Lampentyp:
LED
Länge:
225 mm
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Leuchtmittel enthalten:
ja
Lichtfarbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
155 lx
Lichtstrom:
1500 lm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Nennlebensdauer:
10000 h
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, Bürolampe, Büroleuchte, Deckenlampe, Deckenleuchte, LED, LED-Leuchte, LEDLeuchte, Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.