Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte rund 300x35mm 30W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckenleuchte rund 300x35mm 30W weiß
LED-Deckenleuchte rund 300x35mm 30W weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO9228
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9228
EAN/GTIN:
     4007735092283
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
  • LED Aufbauleuchte zur Montage an Decke oder Wand.
  • Gehäuse und Aufhängung aus Metall in der Farbe Weiß.
  • Runde Form.
  • 150 LEDs
  • 2400-2600lm
  • 4000K
  • 30 W
  • (DM/H) 300/40 mm
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
300 mm
Bruttogewicht:
1.5070 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
35 mm
Importdatum:
31.05.2021
Lampenleistung:
30 W
Lampentyp:
LED
Leuchtmittel austauschbar:
nein
Leuchtmittel enthalten:
ja
Lichtfarbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
214 lx
Lichtstrom:
2600 lm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Nennlebensdauer:
10000 h
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, Bürolampe, Büroleuchte, Deckenlampe, Deckenleuchte, LED, LED-Leuchte, LEDLeuchte, Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.