Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte Länge 155cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte Länge 155cm weiß
Deckenleuchte Länge 155cm weiß
Deckenleuchte Länge 155cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO9064
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9064
EAN/GTIN:
     4007735090647
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte
  • Deckenleuchte, flach, zur Montage direkt unter die Decke oder alternativ als Pendelleuchte mittels Stahlseil-Abhängung.
  • Weißes Gehäuse mit chromfarbenem Rastereinsatz zur gleichmäßigen Lichtverteilung und blendfreiem Lichtausfall.
  • inkl. T26
  • G13
  • 230 V
  • 58 W
  • mit Rastereinsatz & Seilabhängung
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
2.7140 kg
Farbe:
weiß
Fassung:
G13
Höhe:
42 mm
Importdatum:
31.05.2021
Lampenleistung:
58 W
Lampentyp:
Kompaktleuchtstofflampe
Länge:
1547 mm
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Leuchtmittel enthalten:
ja
Lichtfarbtemperatur:
6500 K
Lichtstrom:
2700 lm
Marke:
Alco
Material:
Aluminium
Nennlebensdauer:
8000 h
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Büroleuchte, Deckenlampe, Deckenleuchte, Leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.