Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte silberfarben
Stehleuchte silberfarben
Stehleuchte silberfarben
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO9053
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     9053
EAN/GTIN:
     4007735090531
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
  • Stehleuchte mit mittigem Standrohr.
  • Die Lichtabgabe des Reflektors geht nach oben und unten zur Ausleuchtung von Räumen und Arbeitsflächen.
  • inkl. 4 x T5
  • G5
  • 230 V
  • 14 W
  • Ausleuchtung nach oben & unten
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Arm beweglich:
nein
Breite des Fußes:
32 cm
Bruttogewicht:
18.06 kg
dimmbar:
nein
Farbe:
silber
Farbe des Leuchtenkopfes:
silber
Fassung:
G5
Gehäusefarbe:
silber
Höhe:
1840 mm
Lampenleistung:
14 W
Lampentyp:
Kompaktleuchtstofflampe
Länge des Leuchtenfußes:
45 cm
Leuchtenkopf beweglich:
nein
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Lichtfarbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
350 lx
Lichtstrom:
4650 lm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Nennlebensdauer:
14000 h
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Weitere Suchbegriffe: standlampe alco, standlampe, Arbeitsplatzleuchte, Büroleuchte, Energiesparleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,80*
€ 185,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.