Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel für Seilständer 3cm mit Chrom-Endstück 1,5m rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kordel für Seilständer 3cm mit Chrom-Endstück 1,5m rot
Kordel für Seilständer 3cm mit Chrom-Endstück 1,5m rot
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO8043-12
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8043-12
EAN/GTIN:
     4007735804329
Suchbegriffe:
Kordelpfosten
Kordelständer
Kordelwandhalter
Wandhalter Kordel
  • Nylonkordel gedreht
  • zu Seilständern passenden Kordel-Endstücken in Chrom
  • Karabinerverschluss zum schnellen Ein- und Aushaken
  • Durchmesser 3 cm
  • Länge: ca. 150 cm
  • : Nylon-Kordel mit Chrom-Endstück
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.8800 kg
Durchmesser:
30 mm
Einsatzzweck:
Absperren, Leiten
Farbe:
rot
Länge:
1500 mm
Marke:
Alco
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Weitere Suchbegriffe: wandhalter kordel, Absperrung, Kordel, Postenkette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,43*
€ 43,16*
13 Tage
10
€ 4,95*
ab € 31,35*
€ 48,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.