| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO767 Herst.-Nr.: 767 EAN/GTIN: 4007735007676 |
| |
|
| | |
| - Blattwender Gr. 4/2
- Igelform mit Luftlöchern
- Oberfläche aus feinen, engstehenden Gummistiften, weiches Material
- Farbe grün
- Durchmesser 20 mm, 32 mm hoch
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Igelform | Bruttogewicht: | 0.0300 kg | Durchmesser: | 20 mm | Farbe: | grün | Höhe: | 32 mm | Marke: | Alco | Material: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blattwender, Fingerhut, Igel, Igel-Blattwender, IgelBlattwender, Zählfinger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,142* | € 0,323* | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,28* | € 0,55* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,33* | € 0,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,45* | € 0,86* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,96* | € 5,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|