Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiband Naturkautschuk 5x100mm rot 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiband Naturkautschuk 5x100mm rot 500g
Gummiband Naturkautschuk 5x100mm rot 500g
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO754
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     754
EAN/GTIN:
     4007735007546
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder rot
gummiband
  • Aus Naturkautschuk
  • Farbe: rot
  • Größe (B x L): 5 x 100 mm
  • Packung mit: Pappschachtel mit 500 g
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Bruttogewicht:
0.5400 kg
Farbe:
rot
Länge:
100 mm
Marke:
Alco
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
500g
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Ring, Verpackungs, Verpackungs-Band, Verpackungsband, Verschlussband, Verschlussbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,68*
€ 8,61*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,20*
€ 25,10*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.