Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring Naturkautschuk 85mm sortiert 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiring Naturkautschuk 85mm sortiert 50g
Gummiring Naturkautschuk 85mm sortiert 50g
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO7361
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     736/1
EAN/GTIN:
     4007735073619
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummibänder alco 50g
gummiband
  • Aus Naturkautschuk
  • Dehnfähig, spannkräftig und haltbar häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
  • Durchmesser: 85 mm
  • Farbe: sortiert
  • : 50
  • Verpackung: Pappschachtel mit 50 g
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Bruttogewicht:
0.0600 kg
Durchmesser:
85 mm
Farbe:
sortiert
Marke:
Alco
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
50g
Weitere Suchbegriffe: alco gummibänder, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, GummiBand, Gummiringe, Ring, Verpackungs, Verpackungs-Band, Verpackungsband, Verschlussband, Verschlussbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.