Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfklammer messing 19mm VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachkopfklammer messing 19mm VE=1000 Stück
Flachkopfklammer messing 19mm VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO5906
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     590/6
EAN/GTIN:
     4007735059064
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
  • Musterbeutelklammern vermessingt
  • Gr. 13
  • Kopf: 15mm
  • Länge: 19mm
  • Breite: 4mm
  • Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung des Kopfes:
Flachkopf
Breite:
15 mm
Bruttogewicht:
0.7450 kg
Farbe:
messing
Länge:
19 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Motiv:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, alco musterbeutelklammern, musterbeutel klammern, 590, Flachkopfklemme, Klammer, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,36*
€ 13,43*
Lager 467
9
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,49*
€ 17,58*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 15,49*
€ 21,40*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 18,67*
€ 27,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,24*
€ 20,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01249* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
30001255
ab € 55,38*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401027
ab € 41,49*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401057
ab € 18,23*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401137
ab € 25,89*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401177
ab € 59,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.