Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfklammer messing 19mm VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachkopfklammer messing 19mm VE=100 Stück
Flachkopfklammer messing 19mm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO590-61
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     590-61
EAN/GTIN:
     4007735590611
Suchbegriffe:
Flachkopf-Klammern
Flachkopfklammer
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
  • Musterbeutelklammern vermessingt
  • Größe: 19mm
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
messing
Farbname:
messing
Marke:
Alco
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Musterklammer, Verschlussklammer, Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, alco musterbeutelklammern 19mm, musterbeutel klammern, alco musterbeutelklammern, 590, Flachkopfklemme, Klammer, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,64*
1
€ 7,95*
ab € 1,60*
€ 2,66*
1 Tag
25
1
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 2,83*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,09*
€ 3,36*
Lager 467
43
1
€ 5,87*
ab € 2,12*
€ 3,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,64*
€ 3,14
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,12*
€ 2,52
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
30001255
ab € 55,52*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401027
ab € 41,30*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401057
ab € 18,29*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401137
ab € 25,77*
Zubehör
Mayer-Kuvert-network
401177
ab € 59,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.