Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenklammern Aluminium lackiert VE=1000 Stück dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eckenklammern Aluminium lackiert VE=1000 Stück dunkelblau
Eckenklammern Aluminium lackiert VE=1000 Stück dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO540-15
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     540-15
EAN/GTIN:
     4007735540159
Suchbegriffe:
Eck-Klammer
Ecken-Klammer
Eckenklammer
Eckklammern
  • Eckenklammern
  • einseitig lackiert
  • Aluminium
  • Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1600 kg
Farbe:
dunkelblau
Marke:
Alco
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: eckenklammer alco blau, eck klammer, eckenklammern blau, 540, Eckenklammern, Klammer, Klammern, Papierklammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02397* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,91*
€ 42,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,11*
€ 39,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,91*
€ 36,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,83*
€ 35,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.