Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Stahl verzinkt 6/4 VE=2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/alc508_a1.jpg
images/web_details/alc508_a1.jpg
images/web_details/alco_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO508
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     508
EAN/GTIN:
     4007735005085
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
  • Aus Stahl
  • Packung mit: 2000 Stück
  • Typ: 6/4, verzinkt
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0400 kg
Farbe:
verzinkt
Klammernart:
6/4
Marke:
Alco
Material:
Stahl
Packungsinhalt:
2000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, büro-heftklammern verzinkt, büro heftklammern, Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, für, Hefterklammer, Heftgerät, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzange, Heftzangeklammer, Klammer, Klammern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,24*
€ 0,51*
€ 6,95*
ab € 0,28*
€ 0,56*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.