| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO506 Herst.-Nr.: 506 EAN/GTIN: 4007735005061 |
| |
|
| | |
| - Aus Stahl
- Packung mit: 1000 Stück
- Typ: 24/6, verkupfert
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0500 kg | Farbe: | verkupfert | Klammernart: | 24/6 | Marke: | Alco | Material: | Stahl | Packungsinhalt: | 1000 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockhefterklammer, Elektrohefter, Elektrohefter-Klammer, ElektrohefterKlammer, für, Hefterklammer, Heftgerät, Heftgerätklammer, Heftklammer, Heftklammern, Heftzange, Heftzangeklammer, Klammer, Klammern |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,28* | € 0,59* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 0,72* | € 1,38* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 0,76* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00028* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|