| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO459-26 Herst.-Nr.: 459-26 EAN/GTIN: 4007735459260 |
| |
|
| | |
| - Briefklammern farbig lackiert
- Spitz und glatt
- Größe: 26mm
- Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.4 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Form: | spitz | Marke: | Alco | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,09* | € 5,78* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,59* | € 6,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00359* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|