Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammer Metall lackiert 26mm gelb VE=100 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefklammer Metall lackiert 26mm gelb VE=100 Stück
Briefklammer Metall lackiert 26mm gelb VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO45613
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     456-13
EAN/GTIN:
     4007735456139
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammer
  • spitze Form
  • Metall lackiert
  • Länge: 26mm
  • Farbe: gelb
  • Packungsart/ inhalt Dose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Form:
spitz
Länge:
26 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0053* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,89*
€ 1,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,87*
€ 1,04
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCO Albert
456-15
ab € 0,53*
Zubehör
ALCO Albert
456-18
ab € 0,53*
Zubehör
ALCO Albert
456A
ab € 0,87*
Zubehör
ALCO Albert
456-29
ab € 0,53*
Zubehör
ALCO Albert
456-12
ab € 0,53*
Zubehör
ALCO Albert
456-11
ab € 0,53*
Zubehör
ALCO Albert
456-10
ab € 0,53*
Zubehör
ALCO Albert
459-10
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.