| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO445015 Herst.-Nr.: 4450-15 EAN/GTIN: 4007735445058 |
| |
|
| | |
| - Schreibtisch Butler
- mit 5 Röhren
- Material: Polystyrol
- Größe: (BxTxH) 147 x 105 x 148mm
- Farbe: blau
Weitere Informationen: | | Breite: | 147 mm | Farbe: | blau | Höhe: | 148 mm | Marke: | Alco | Material: | PS (Polystyrol) | Tiefe: | 105 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, stifteköcher blau kunststoff, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer blau, Büroschale, Butler, Federschale, Köcher, Schreibgerätebox, Schreibgerätebutler, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräteschale, schreibtischbutler, Stiftbutler, Stiftebox, Stiftschale, Utensilienbox |
| | |
| |