Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfeuchter Glycerin 65mm 40 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anfeuchter Glycerin 65mm 40 g
Anfeuchter Glycerin 65mm 40 g
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO3900
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     3900
EAN/GTIN:
     4007735039004
Suchbegriffe:
Anfeuchter
Finger-Anfeuchter
Fingeranfeuchter
alco anfeuchter
  • Anfeuchter aus Glycerin
  • Behälter aus Kunststoff, weiß
  • nicht fettend, geruchsneutral, hautverträglich, hygienisch
  • Durchmesser: 65 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
nicht fettend, geruchsneutral, hautverträglich, hygienisch
Bruttogewicht:
0.0400 kg
Durchmesser:
65 mm
Gewicht:
0.04 kg
Marke:
Alco
Packungsinhalt:
40g
Weitere Suchbegriffe: finger anfeuchter, Bankanfeuchter, Briefmarkenanfeuchter, Briefumschlaganfeuchter, Glycerin, Glycerin-Fingeranfeuchter, GlycerinFingeranfeuchter, Rollenanfeuchter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,8675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,72004*
€ 56,78685
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,68*
€ 55,5492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,45*
€ 54,0855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,26*
€ 51,4794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,96*
€ 47,5524
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,82008*
€ 47,3859
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.