Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelklammer rund Gr. 8 8,5x38mm vermessingt VE=100 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Musterbeutelklammer rund Gr. 8 8,5x38mm vermessingt VE=100 Stück
Musterbeutelklammer rund Gr. 8 8,5x38mm vermessingt VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO381
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     381
EAN/GTIN:
     4007735003814
Suchbegriffe:
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Musterklammer
Verschlussklammer
  • Musterbeutelklammer Rundkopf
  • vermessingt
  • No 8
  • Schenkellänge: 38mm
  • Kopfdurchmesser: 8,5mm
  • Verpackungsart/ inhalt Dose mit 100 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung des Kopfes:
Rundkopf
Bruttogewicht:
0.0960 kg
Farbe:
messing
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, alco musterbeutelklammern, musterbeutel klammern, Klammer, Klemme, Musterbeutel, Musterbeutelklemme, Musterklemme, Rundkopfklammer, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0298* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.