Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutelklammer rund Gr. 5 8,5x25mm vermessingt VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Musterbeutelklammer rund Gr. 5 8,5x25mm vermessingt VE=1000 Stück
Musterbeutelklammer rund Gr. 5 8,5x25mm vermessingt VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO350
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     350
EAN/GTIN:
     4007735003500
Suchbegriffe:
Musterbeutel-Klammern
Musterbeutelklammer
Musterklammer
Verschlussklammer
  • Musterbeutelklammern Rundkopf
  • vermessingt
  • No 5
  • Schenkellänge: 25mm
  • Kopfdurchmesser: 8,5mm
  • Verpackungsart/ inhalt Dose mit 1000 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung des Kopfes:
Rundkopf
Durchmesser:
8.5 mm
Farbe:
messing
Form:
rund
Länge:
25 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rundkopf-Klammern, Rundkopfklammern, alco musterbeutelklammern, musterbeutel klammern, musterbeutelklammer 25mm, Klammer, Klemme, Musterbeutel, Musterbeutelklemme, Musterklemme, Rundkopfklammer, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01573* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,21*
€ 27,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,14*
€ 27,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,74*
€ 24,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,94*
€ 23,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,31*
€ 22,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,73*
€ 18,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.