Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO296136 Herst.-Nr.: 2961-36 EAN/GTIN: 4007735296162 |
| |
|
| | |
| - Tretabfalleimer
- mit Kunststoffeinsatz
- aus Stahlblech kunststoffbeschichteI
- Inhalt: 12 Liter
- Maße: 395 x 255mm (HxDurchmesser)
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Ascher vorhanden: | nein | Durchmesser: | 255 mm | Durchmesser oben: | 255 mm | Durchmesser unten: | 255 mm | Farbe: | silber | Farbe Inneneimer: | schwarz | Fassungsvermögen: | 12 l | flammhemmend: | nein | Höhe: | 395 mm | Löschrand: | nein | Marke: | Alco | Material: | Metall | Material Inneneimer: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer, Korb, Papierkorb, Sammelbehälter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 25,07* | € 36,16* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 31,57* | € 44,84* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,43* | € 80,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|