Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfalleimer mit Kunststoffeinsatz 12 Liter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfalleimer mit Kunststoffeinsatz 12 Liter schwarz
Tretabfalleimer mit Kunststoffeinsatz 12 Liter schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO296111
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2961-11
EAN/GTIN:
     4007735296117
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
  • Tretabfalleimer
  • mit Kunststoffeinsatz
  • aus Stahlblech kunststoffbeschichteI
  • Inhalt: 12 Liter
  • Maße: 395 x 255mm (HxDurchmesser)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ascher vorhanden:
nein
Durchmesser:
255 mm
Durchmesser oben:
255 mm
Durchmesser unten:
255 mm
Farbe:
schwarz
Farbe Inneneimer:
schwarz
Fassungsvermögen:
12 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
395 mm
Löschrand:
nein
Marke:
Alco
Material:
Metall
Material Inneneimer:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer 12 l, tretabfalleimer, Abfallkorb, Abfallsammler, Eimer, Korb, Papierkorb, Sammelbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.