Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzbänder Kautschuk 11x100mm sortiert 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzbänder Kautschuk 11x100mm sortiert 100g
Kreuzbänder Kautschuk 11x100mm sortiert 100g
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO27661
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2766/1
EAN/GTIN:
     4007735276614
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
X-Band
X-Gummiband
  • Aus Kautschuk zum Verpacken und Verschnüren von Papierstapeln, Akten, Büchern und Paketen
  • Farbe: sortiert
  • Inhalt: 30 g
  • Größe (BxL): 100 x 11 mm
  • Verpackungsart: Pappschachtel
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
zum Verpacken und Verschnüren von Papierstapeln, Akten, Büchern und Paketen
Breite:
11 mm
Bruttogewicht:
0.1109 kg
Farbe:
sortiert
Importdatum:
12.10.2021
Länge:
100 mm
Marke:
Alco
Material:
Kautschuk
Packungsinhalt:
100g
Weitere Suchbegriffe: gummiringe sortiert 100g, x-band, x-band 100x11mm, Band, Bänder, Gummi, Gummi-Band, Gummibänder, Gummikreuzband, Gummikreuzbänder, Kreuzband, Kreuzbänder, Kreuzgummiband, Kreuzgummibänder, Verpackungs, Verpackungs-Kreuzband, Verpackungskreuzband, Verpackungskreuzbänder, Verschlussband, Verschlussbänder, X-Bänder, XBand, XBänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 3,92*
€ 5,82*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4,07*
€ 5,93*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0407* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.