Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzbänder Kautschuk 11x80mm sortiert 30g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzbänder Kautschuk 11x80mm sortiert 30g
Kreuzbänder Kautschuk 11x80mm sortiert 30g
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2765
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2765
EAN/GTIN:
     4007735027650
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummiringe 30g
gummiband
  • Aus Kautschuk zum Verpacken und Verschnüren von Papierstapeln, Akten, Büchern und Paketen
  • Farbe: sortiert
  • Inhalt: 30 g
  • Größe (BxL): 80 x 11 mm
  • Verpackungsart: Plastikdose
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
zum Verpacken und Verschnüren von Papierstapeln, Akten, Büchern und Paketen
Breite:
11 mm
Bruttogewicht:
0.0550 kg
Farbe:
sortiert
Länge:
80 mm
Marke:
Alco
Material:
Kautschuk
Packungsinhalt:
30g
Weitere Suchbegriffe: alco gummibänder, Band, Bänder, Gummi, Gummi-Band, Gummibänder, Gummikreuzband, Gummikreuzbänder, Kreuzband, Kreuzbänder, Kreuzgummiband, Kreuzgummibänder, Verpackungs, Verpackungs-Kreuzband, Verpackungskreuzband, Verpackungskreuzbänder, Verschlussband, Verschlussbänder, X-Band, X-Bänder, XBand, XBänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,19*
€ 3,59*
8 Tage
21
€ 6,99*
ab € 8,51*
€ 12,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.