Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer Circular 25mm VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Büroklammer Circular 25mm VE=25 Stück
Büroklammer Circular 25mm VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO271
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     271
EAN/GTIN:
     4007735002718
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
  • Büroklammern CIRCULAR
  • spiralförmig, rund
  • glanzvernickelt
  • Durchmesser 25 mm
  • Dose a 25 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0450 kg
Farbe:
silber
Form:
rund
Klammerngröße:
25 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,86*
€ 3,56*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 3,58*
10
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,59*
€ 4,97*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 15,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.