Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring Naturkautschuk 65mm sortiert 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiring Naturkautschuk 65mm sortiert 100g
Gummiring Naturkautschuk 65mm sortiert 100g
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO267B
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     267B
EAN/GTIN:
     4007735026769
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
gummiringe sortiert 100g
gummiband
  • Aus Naturkautschuk
  • Dehnfähig, spannkräftig und haltbar häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
  • Farbe: sortiert
  • Durchmesser: 60 mm
  • : 100
  • Verpackung: Plastikdose mit 100 g
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Bruttogewicht:
0.1240 kg
Durchmesser:
65 mm
Farbe:
sortiert
Importdatum:
12.10.2021
Marke:
Alco
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
100g
Weitere Suchbegriffe: alco gummibänder, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, GummiBand, Gummiringe, Ring, Verpackungs, Verpackungs-Band, Verpackungsband, Verschlussband, Verschlussbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.