Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiring Naturkautschukgröße sortiert sortiert 15g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gummiring Naturkautschukgröße sortiert sortiert 15g
Gummiring Naturkautschukgröße sortiert sortiert 15g
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO267A
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     267A
EAN/GTIN:
     4007735026714
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder
gummiband
  • Aus Naturkautschuk
  • Dehnfähig, spannkräftig und haltbar häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
  • Farbe: sortiert
  • Durchmesser: sortiert
  • Verpackung: Plastikdose mit Eurolochung mit 15 g
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
dehnfähig, spannkräftig und haltbar. Häufig wieder verwendbar und daher umweltfreundlich
Bruttogewicht:
0.0280 kg
Durchmesser:
20 mm
Farbe:
sortiert
Marke:
Alco
Material:
Naturkautschuk
Packungsinhalt:
15g
Weitere Suchbegriffe: gummiband sortiert, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, GummiBand, Gummiringe, Ring, Verpackungs, Verpackungs-Band, Verpackungsband, Verschlussband, Verschlussbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,74*
€ 9,2106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.