Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammern 26mm kunststoffüberzogen gelb VE=1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammern 26mm kunststoffüberzogen gelb VE=1000 Stück
Briefklammern 26mm kunststoffüberzogen gelb VE=1000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO259-13
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     259-13
EAN/GTIN:
     4007735259136
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammern kunststoffüberzogen
  • Rund und glatt
  • Größe: 26mm
  • Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.467 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
Form:
rund
Länge:
26 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern alco, aktenklammer, 259, Briefklammern, Büroklammern, Klammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.