Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefklammern 32mm kunststoffüberzogen VE=1000 Stück rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefklammern 32mm kunststoffüberzogen VE=1000 Stück rot
Briefklammern 32mm kunststoffüberzogen VE=1000 Stück rot
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO24412
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     244-12
EAN/GTIN:
     4007735244125
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Briefklammern kunststoffüberzogen
  • Rund und glatt
  • Größe: 32mm
  • Inhalt: 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.5810 kg
Farbe:
rot
Form:
rund
Länge:
32 mm
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern 32mm kunststoffüberzogen, akten klammer, alco aktenklammern, 244, Briefklammern, Büroklammern, Klammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
244-15
ab € 3,42*
Ähnlich
ALCO Albert
244-18
ab € 3,42*
Ähnlich
ALCO Albert
244-26
ab € 3,42*
Ähnlich
ALCO Albert
244-13
ab € 3,42*
Ähnlich
ALCO Albert
244-11
ab € 3,42*
Ähnlich
ALCO Albert
244-10
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.